タイプボディ:マニホールド用呼び径(mm)ノズル:Φ1.0定格電圧(V)DC24排気方式個別 ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ8圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様圧力センサなし/真空用圧力スイッチ内容量1個