7インチデジタルフォトフレーム

7インチデジタルフォトフレーム - 恵安(KEIAN)7インチデジタルフォトフレーム - 恵安(KEIAN)7インチデジタルフォトフレーム - 恵安(KEIAN)7インチデジタルフォトフレーム - 恵安(KEIAN)7インチデジタルフォトフレーム - 恵安(KEIAN)7インチデジタルフォトフレーム - 恵安(KEIAN)7インチデジタルフォトフレーム - 恵安(KEIAN)7インチデジタルフォトフレーム - 恵安(KEIAN)

高解像度7インチIPS液晶パネル搭載
高解像度1024×600pixelの7インチの画面で好きな写真が楽しめます。
オート再生機能搭載
タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)
自動でオン・オフ可能
本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。
簡単操作リモコン
付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。
スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在
写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。

質量(g)約254(ACアダプターを除く)表示サイズ(mm)実エリア:154.2×85.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×133×21(スタンド部を除く)液晶サイズ7インチワイドIPS液晶コントラスト比800:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル消費電力(VA)5/2視野角左右140度、垂直140度言語表示日本語,英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語スライドサイズ間隔:3/5/15/30秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードmicroSD/USBメモリ 最大32GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG,TIFF【動画】AVI,MP4,MOV,FLV, MKV, MPEG, RealMedia,ASF,3GP【音楽】MP3,ASF,0GG,APE,WMA,FLAC,WAV,MPC,AMR,AIFF動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:11パターン(ランダム含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
輝度(cd/m2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851665KDP07-N01-BKブラック350cd/m2
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
80851674KDP07-N01-WHホワイト350
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする