曜日別特売

フォグランプ用クランプステー

フォグランプ用クランプステー - KIJIMA(キジマ)フォグランプ用クランプステー - KIJIMA(キジマ)フォグランプ用クランプステー - KIJIMA(キジマ)フォグランプ用クランプステー - KIJIMA(キジマ)フォグランプ用クランプステー - KIJIMA(キジマ)フォグランプ用クランプステー - KIJIMA(キジマ)フォグランプ用クランプステー - KIJIMA(キジマ)フォグランプ用クランプステー - KIJIMA(キジマ)

好評発売中のフォグランプシリーズに単品を取り付けやすく、取付場所の移動などに便利なクランス式ステーが登場!
クランプ径Φ25~Φ39と広い範囲で固定出来る仕様でさらに市販の板ゴムなどを活用すれば標準サイズ(Φ22.2)でも使用可能。
メーカー製品 フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yに対応。

材質アルミブラック対応フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yクランプ幅(mm)23クランプ径(Φmm)25~39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80941317205-328
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする