曜日別特売

コードレスバキュームクリーナー

コードレスバキュームクリーナー - リンレイ

新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキューム
コードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。
静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。
RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。
低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。
FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。

用途
RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。
オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。
バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。
1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。
付属品
フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)
スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)
消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80941335906418
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする