CO2レーザーマーカー

CO2レーザーマーカー - ND精工CO2レーザーマーカー - ND精工CO2レーザーマーカー - ND精工CO2レーザーマーカー - ND精工CO2レーザーマーカー - ND精工CO2レーザーマーカー - ND精工CO2レーザーマーカー - ND精工CO2レーザーマーカー - ND精工

高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。

用途紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。電源(V)AC100(50/60Hz)繰返し精度(mm)±0.01加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200/250×250/300×300線幅(mm)最小:0.10保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600レーザー方式:CO2レーザー最大速度(mm/sec)7000内容量1台
注意
※アフターサポート:メール・電話などでご案内いたします。
※現地設置・トレーニングの出張対応も可能、別途見積になります。
※特注仕様の対応も可能(別途御見積)、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この商品は、車上渡しとなります。運送費が別途見積いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
出力(W)
冷却方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80941789NDJW-CO2-T30W-YN専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ30空冷/経済型
1,030,000
979,800
1,077,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941798NDJW-CO2-T60W-YN専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60空冷/経済型
1,615,000
1,498,000
1,647,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941807NDJW-CO2-T60W-YN専用制御ソフト(USB)、チラー、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60水冷/経済型
1,735,000
1,598,000
1,757,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941877NDJW-CO2-D30W-YN専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ30空冷/経済型
1,265,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941886NDJW-CO2-D60W-YN専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60空冷/経済型
1,900,000
1,798,000
1,977,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941895NDJW-CO2-D60W-YN専用制御ソフト(USB)、チラー、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60水冷/経済型
2,030,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941816NDJW-CO2-T30W-YH専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ30空冷/標準型
2,760,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941825NDJW-CO2-T60W-YH専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60空冷/標準型
3,630,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941834NDJW-CO2-T60W-YH専用制御ソフト(USB)、チラー、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60水冷/標準型
3,880,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941850NDJW-CO2-T30W-CN専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ30空冷/高精度型
3,530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941859NDJW-CO2-T60W-CN専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60空冷/高精度型
5,830,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941868NDJW-CO2-T60W-CN専用制御ソフト(USB)、チラー、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60水冷/高精度型
6,170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941904NDJW-CO2-D30W-YH専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ30空冷/標準型
2,950,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941920NDJW-CO2-D60W-YH専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60空冷/標準型
3,760,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941929NDJW-CO2-D60W-YH専用制御ソフト(USB)、チラー、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60水冷/標準型
3,970,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941938NDJW-CO2-D30W-CN専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ30空冷/高精度型
3,640,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941947NDJW-CO2-D60W-CN専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60空冷/高精度型
5,950,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941956NDJW-CO2-D60W-CN専用制御ソフト(USB)、チラー、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ60水冷/高精度型
6,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

CO2レーザーマーカー木材のマーキング
CO2レーザマーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする