ND精工
3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機
レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
用途
クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。
付属品
専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ
質量(kg)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法
900×650×1200mm
加工範囲(mm)
300×400×130(厚み)
冷却方式
空冷
解像度
800-1500 dpi
保証期間
ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)
532
レーザー
方式:3D Green Laser
内容量
1台
注意
※アフターサポート:メール・電話などでご案内いたします。
※現地設置・トレーニングの出張対応も可能、別途見積になります。
※特注仕様の対応も可能(別途御見積)、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この商品は、車上渡しとなります。運送費が別途見積いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
速度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80942166
NDJW-GL0304-3000
加工速度:180000-200000 point/min
¥
4,260,000
¥
3,998,000
¥
4,397,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942175
NDJW-GL0304-4000
加工速度:200000-240000 point/min
¥
4,630,000
¥
4,398,000
¥
4,837,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
3Dクリスタルインナー彫刻 人物
参考になった
3Dグリーンレーザークリスタル&ガラスインナー彫刻機- 仏像
参考になった