ネジ込み型クロス PT.CROSS

ネジ込み型クロス PT.CROSS - 東和高圧

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。

用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80内容量1個
関連資料:(0.02MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809380543/8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
809380701/2
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
809380793/4
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
809380881”
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
809380971”1/4
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
809381061”1/2
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
809381152”
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする