曜日別特売

ネジ込み型ストエル STL

ネジ込み型ストエル STL - 東和高圧

JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。

用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80内容量1個
関連資料:(0.02MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809405471/4
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
809405563/8
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
809405651/2
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
809405743/4
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
809405901”
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
809405991”1/4
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
809406081”1/2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
809406172”
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする