ネジ込み型中6角ソケット PT.6S

ネジ込み型中6角ソケット PT.6S - 東和高圧

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。

用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80内容量1個
関連資料:(0.02MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809382191/4
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
809382283/8
オープン
638
702(税込)
6日以内出荷
返品不可
809382371/2
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
809382463/4
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
809382551”
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
809382641”1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
809382801”1/2
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
809382892”
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする