曜日別特売

ネジ込み型ストエル STL

ネジ込み型ストエル STL - 東和高圧

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。

用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80内容量1個
関連資料:(0.02MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809376163/8
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
809376251/2
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
809376343/4
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
809376501”
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
809376591”1/4
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
809376681”1/2
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
809376772”
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする