曜日別特売

ネジ込み型丸キャップ PT cap

ネジ込み型丸キャップ PT cap - 東和高圧

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。

用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80内容量1個
関連資料:(0.02MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809381243/8
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
809381401/2
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
809381493/4
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
809381581”
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
809381671”1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
809381761”1/2
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
809381852”
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
809381942”1/2
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
809382103”
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする