曜日別特売

ネジ込み型ボス PT BOSS

ネジ込み型ボス PT BOSS - 東和高圧

JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。

用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80内容量1個
関連資料:(0.02MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809407051/4
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
809407143/8
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
809407301/2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
809407393/4
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
809407481”
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
809407571”1/4
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
809407661”1/2
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
809407752”
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする