曜日別特売

ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu

ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu - 東和高圧

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。

用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80内容量1個
関連資料:(0.03MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809386663/8
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
809386751/2
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
809386843/4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
809387001”
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
809387091”1/4
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
809387181”1/2
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
809387272”
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする