明和グラビア
窓に貼る日除け名人
色
ベージュ
幅(cm)
92
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
巻取長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80944090
HMM-920318
680
180
¥
2,630
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
80944099
HMM-920312
470
120
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください