明和グラビア
暮らしを彩るオーニング
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(ハトメ)
アルミハトメ
ハトメピッチ(cm)
約30
材質(ひも)
ポリエステル
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
オレンジ
グリーン
グレー
質量(g)
500
900
1300
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
質量(g)
幅(cm)
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80943855
OCH-1818
5mヒモ
グレー
900
180
上下各7か所
¥
4,460
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
80943864
OBO-1818
5mヒモ
オレンジ
900
180
上下各7か所
¥
4,460
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
80943898
OCH-9018
3.2mヒモ
グレー
500
90
上下各4か所
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
80943907
OBO-9018
3.2mヒモ
オレンジ
500
90
上下各4か所
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
80943916
OLG-9018
3.2mヒモ
グリーン
500
90
上下各4か所
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
80944056
OBO-1824
5mヒモ
オレンジ
1300
180
上下各7か所
¥
5,880
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
80943880
OLG-1818
5mヒモ
グリーン
900
180
上下各7か所
¥
4,460
取扱い終了
80944065
OLG-1824
5mヒモ
グリーン
1300
180
上下各7か所
¥
5,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください