明和グラビア
日除け名人/開放廊下用
付属品
2mヒモ
幅(cm)
60
ハトメ数
四隅4か所
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(ハトメ)
アクリルハトメ
材質(ひも)
アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
巻取長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80943794
OLG-6090
グリーン
180
90
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
80943828
OLG-60135
グリーン
200
135
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
80943837
OME-60135K
シルバー
200
135
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80943810
OME-6090K
シルバー
180
90
¥
1,630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください