明和グラビア
日除け名人/防虫タイプ
色
ベージュ
幅(cm)
90
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(フック)
ポリプロピレン
材質(レール)
塩化ビニル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
巻取長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80943977
SNB-9018
700
180
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
80944038
SNB-9012
510
120
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください