明和グラビア
部屋が暗くなりにくいオーニング
色
グリーン
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(ハトメ)
アルミハトメ
ハトメピッチ(cm)
約30
材質(ひも)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
幅(cm)
ハトメ数
巻取長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80943889
OTH-1818
5mヒモ
900
180
上下各7か所
180
¥
4,460
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
80943925
OTH-9018
3.2mヒモ
500
90
上下各4か所
180
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
80944074
OTH-1824
5mヒモ
1300
180
上下各7か所
240
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください