ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能
固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)
UVカット率:約90%
遮光率:約85%
水洗い可能
3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本



リビングウッドデッキ前に設置、これで車道から室内が直接見られることが無くなったし、この夏の日差しをカット出来て大助かり。
2枚使用ですので窓2枚分は日差しがカット出来ます、南向きの窓で商品写真の様な距離で設置すると日中3時間くらいは日差しの侵入をカット出来ます。
日が傾けば当然入ってきます。その時は枚数を増やすかシェードを移動させるのが良いでしょう。