お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し

お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し - YAMAZEN(山善)お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し - YAMAZEN(山善)お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し - YAMAZEN(山善)お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し - YAMAZEN(山善)お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し - YAMAZEN(山善)お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し - YAMAZEN(山善)お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

ハサミでお好みの幅に調整可能
両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き
UVカット率:約70%
通気性:約2倍(※メーカー比)
3mの取付ロープ付属:4本入り

用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い付属品取付ロープ(3m)×4本紫外線カット約70%厚さ(cm)0.5内容量1枚
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※風の強い日には取り外してください。
※防水、防雨用としては使用出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80944108BRGS-18080(CB)320180×80
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
80944117BRGS-27080(CB)460270×80
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80944117
2025-07-29
用途: フェンス 目隠し
その他業種

日除けではなく、目隠しとしてお隣との境目フェンスに使用。
フェンスが白なので、白色があればなお良いですね。

2025-06-19
用途: フェンスの目隠し
運輸・通信業

見た目写真の通り。あと少し目が細かければうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする