ケーピーエス工業
超小型コンプレッサ
超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
用途
小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。
型式
2ピストン型往復圧縮機
質量(g)
382
種類
超小型
電源(V)
DC12
消費電力(W)
52
騒音値(dB)
49
潤滑方式
オイルフリー
流量(L/min)
9.5
圧力(kPa)
120
吐出口径(mm)
5
吸込口径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※入力電源としてDC12Vはお客様でご準備をお願いします
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80943146
RCP-40
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません