トップ工業
ロック式スナップリングプライヤ 穴用
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い
片手でロック解除可能
一体鍛造品で頑丈
用途
奥まった箇所でのスナップリングの着脱に
材質
Cr-V
内容量
1個
注意
※穴用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80946330
HS-175LK
リング径19~65Φmm
125
保証トルク:26.5
¥
5,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80946339
HS-230LK
リング径32~80Φmm
270
保証トルク:53
¥
6,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください