サンケーキコム
ふんわリングネームホルダー ホワイト
色
ホワイト
高さ(mm)
7
質量(g)
16
縦(mm)
87
横(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80943189
SINM-1W-3
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください