万丈
フォトフレーム A3・多窓・A4 兼用
2枚の付属マットで飾り方いろいろ、フォトフレーム A3・多窓・A4 兼用。
多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます。
その他
縦横 兼用・掛けのみ、マット2枚付属:[A4判窓寸]200×287mm、[多窓]7窓
材質
面材:PET
寸法(mm)
窓:287×410
色
ホワイト
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
700
外形寸法(mm)
328×451
内形寸法(mm)
297×420
適合サイズ
L判/ポスト判/A4判/A3判
柄
木目
パッケージ
白下箱+OPP袋
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80946174
118011
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください