曜日別特売

KPフレーム ペア L判 タテ

KPフレーム ペア L判 タテ - 万丈KPフレーム ペア L判 タテ - 万丈KPフレーム ペア L判 タテ - 万丈KPフレーム ペア L判 タテ - 万丈

シンプルな木目調のL判ペアフレーム。
L判が2面飾れます。

その他縦のみ・置きのみ、マット1枚付属:[楕円窓寸]69×107mm材質面材:ガラス寸法(mm)窓:79×117 (左右同様)材質(本体)樹脂製質量(g)300外形寸法(mm)243×158 (2面)内形寸法(mm)89×127 (左右同様)適合サイズL判木目パッケージヘッダー付 OPP袋内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80946208118025ナチュラル
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
80946217118030ダークブラウン
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする