万丈
KPフレーム L判
シンプルな木目調のL判フレーム。
その他
壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付、縦横・掛け置き 兼用
材質
面材:ガラス
寸法(mm)
窓:79×117
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
160
外形寸法(mm)
120×158
内形寸法(mm)
89×127
適合サイズ
L判
柄
木目
パッケージ
ヘッダー付 OPP袋
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80946190
118015
ナチュラル
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80946199
118020
ブラウン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください