万丈
CAP ミニアルバム KG判
おしゃれなアーガイル柄の黒台紙ミニアルバム。
ポスト判40枚収納できます。
仕様
溶着式ポケット台紙
質量(g)
80
外形寸法(mm)
163×233×10
収納サイズ
L判・ポスト判40枚収納(1シート4枚×10シート)または2L判20枚収納(1シート2枚×10シート)
材質(表紙)
本体:PP製(表紙・裏表紙:紙製)
台紙
PP製黒台紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80946226
200898
アーガイルグリーン
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80946235
200899
アーガイルレッド
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください