ましかく414アルバム N

ましかく414アルバム N - 万丈ましかく414アルバム N - 万丈ましかく414アルバム N - 万丈ましかく414アルバム N - 万丈ましかく414アルバム N - 万丈ましかく414アルバム N - 万丈ましかく414アルバム N - 万丈ましかく414アルバム N - 万丈

高級感のあるレザー調仕様表紙、89×89mmのましかく写真414枚収納の黒ポケットアルバム。
人気の89×89mmのましかく写真を収納できるましかくシリーズ。
ましかく写真を414枚収納できる大容量ポケットアルバムです。
中の台紙は『ましかくフレーム』と共通で、アルバムから好きなページを取り出してそのままフレームに飾ることができるのでとても便利です。

仕様バインダー式ポケット台紙アルバムその他カットプレート1枚・タイトルカード1枚付き外形寸法(mm)350×302×38材質(表紙)本体:合皮製台紙PP収納寸法(mm)89×89・ましかく写真 414枚収納(1シート 18枚×23シート)内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80946244220030ブルー(本体+台紙のみ)840
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80946260220031ブラウン(本体+台紙のみ)840
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80946269220032ベージュ(本体+台紙のみ)840
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80946278220033ピンク(本体+台紙のみ)840
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80946287220034ライトグリーン840
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする