アイビル
スケルトンドライヤー
軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。
付属品
ノズル
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
235×83×215
質量(g)
665
電源(V)
AC100、50/60Hz
消費電力(W)
550/1200
電源コード(m)
2.75
温度設定
約70/50℃の2段階
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80944397
SD-23E01Y
イエロー
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
80944406
SD-23E01C
クリア
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
80944415
SD-23E01PK
ピンク
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
80944424
SD-23E01BK
ブラック
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください