曜日別特売

おねじアダプター MOTMN

おねじアダプター MOTMN - KVKおねじアダプター MOTMN - KVK
形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)56.5寸法D(mm)22接続ねじ種類R内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80947319MOTMN-13(管径)13A、(ねじ)R1/2
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
80947310MOTMN-10(管径)10A、(ねじ)R1/2
2,510
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする