KVK
めねじアダプター MOTFN
形状
ストレート
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
51.5
寸法D(mm)
27
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80947328
MOTFN-10
(管径)10A、(ねじ)Rc1/2
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80947337
MOTFN-13
(管径)13A、(ねじ)Rc1/2
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材