KVK
ユニオンアダプター MOTUN
形状
ストレート
種類
ワンタッチ管継手
寸法D(mm)
24
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80947346
MOTUN-10
43
(管径)10A、(ねじ)G1/2
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80947355
MOTUN-13
45
(管径)13A、(ねじ)G1/2
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材