曜日別特売

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) - KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) - KVK

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。
3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。
停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)内容量1個
注意
※凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません。
※直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80947556KM6091ECG浄水カートリッジセット別売
293,500
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80947565KM6091SCECG浄水カートリッジセット付
327,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする