曜日別特売

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 - KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 - KVK

手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。

電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)内容量1個
注意
※凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません。
※直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80947495KM6092DEC浄水カートリッジセット別売
162,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80947504KM6092DSCEC浄水カートリッジセット付
195,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする