アーテック[学校教材・教育玩具]
プリンセスドレス マーメイド
キャッチコピー:人魚姫になりきれる衣装セット
商品説明:着るだけでマーメイドになれます
セット内容
ソフトサテンビスチェ 桃×1 、ソフトサテン マーメイドスカート×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ビスチェ:総丈200、肩紐170、胸囲530、 スカート:総丈760、ウエスト400
荷姿
ヘッダー付袋入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948579
18391
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください