アーテック[学校教材・教育玩具]
Dioramart(ジオラマート) 動物園
キャッチコピー:リアルの動物のプラモデルで動物園をつくおう!
商品説明:海洋堂のプラ模型シリーズARTPLAとアーテックのジオラマ素材を組み合わせたジオラマキット。
セット内容
ジオベース ライトブラウン 30g小粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g小粒×1、黒色ベース 150×100×10mm×1、ジオラマスポンジ2g ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ2g ライトグリーン×1、ジオラマスポンジ2g ピンク×1、工作ボンド 10g×1、背景用厚紙(両面、2枚)、薬さじ×1、両面テープ×1、ARTPLA×1
材質
プラスチック、ABS、鉄、スポンジ、樹脂系中空体
寸法(mm)
100×150×100
荷姿
化粧箱入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948046
58411
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください