アーテック[学校教材・教育玩具]
水性接着剤スポッティ スポンジセット
キャッチコピー:水性接着剤スポッティとスポンジのセット
商品説明:立体的に盛れる・点付けできる水性接着剤(ハードタイプ)と専用スポンジのセット商品
セット内容
スポッティ×1本、専用ノズルブラシ×1本、専用スポンジ×1本
材質
EVA、PVA、水、木、スポンジ
寸法(mm)
約160×80×20
荷姿
ヘッダー付袋入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948509
50870
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください