アーテック[学校教材・教育玩具]
キャンドル芯材 球
キャッチコピー:ねんどキャンドルシートの芯材として使える
商品説明:別売のねんどキャンドルシートの芯材として使うことができます。
セット内容
本体のみ
材質
ろう
寸法(mm)
Φ40、芯の長さ:約180
荷姿
袋入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948545
58311
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください