曜日別特売

クリスタルストーン・サンドクリアホワイト 25g

クリスタルストーン・サンドクリアホワイト 25g - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ガラス製のクリスタルストーン!安全・無公害のエコマーク認定商品
商品説明:・粒度2.5~5.2mm・角は削られていて安全・廃ガラスやあきびんなどを破砕プラントで砕いて粒状にした製品

セット内容クリスタルストーン・サンド クリアホワイト25g材質ガラス寸法(mm)60×100×15荷姿ヘッダー付袋入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094857058406
オープン
100
110(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする