便利なTypeーC接続タイプのイヤホン耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Type-C材質:PP。サイズ:コード長:約1.2m
音は良くはないけど、安いし仕方ないかなって感じ。安さ重視の人のみで、少しでも音質気にする方は購入しない方が良いです。