アーテック[学校教材・教育玩具]
ねんどでつくろう!アニマルマカロン
キャッチコピー:ミニチュアのかわいいマカロンがつくれる!
商品説明:ねんどでかわいいどうぶつ型のマカロンをつくろう!
セット内容
カプセルΦ45mm下パーツ(色取り混ぜ)×1、ジオラマ粘土ジオベースサンドカラー30g×1、ATねんど白セット用20g×1、工作ボンド10g×1、つまようじ×1
材質
木、樹脂中空体、パルプ
寸法(mm)
完成サイズ:約40×46×38
荷姿
ヘッダー付化粧箱入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948378
23516
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください