ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル

ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:海をイメージしたキャンドルが作れる!
商品説明:手づくりのキャンドルが作れる!

セット内容キャンドル容器×1、キャンドル芯×1、ゼリーキャンドル青×1、ミックスシェル10g×1、白砂40g×1材質蝋、貝殻、ガラスなど寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63荷姿ヘッダー付化粧箱入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094827455404
オープン
1,200
1,320(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする