曜日別特売

食品サンプルをつくろう!こってりラーメンキット

食品サンプルをつくろう!こってりラーメンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!こってりラーメンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!こってりラーメンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

本物そっくりなラーメンの食品サンプルが作れる
ラーメンを作れるキット
材質:樹脂中空体パルプ、プラスチック、ろう。サイズ:容器:187×71×187mm、蓋:196×196×10mm。セット内容:ラーメン容器 蓋×1、ラーメン容器 本体 赤×1、ゼリーキャンドル×2、ATねんど S×1、ポリ袋×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容ラーメン容器 蓋×1、ラーメン容器 本体 赤×1、ゼリーキャンドル×2、ATねんど S×1、ポリ袋×1材質樹脂中空体パルプ、プラスチック、ろう寸法(mm)容器:187×71×187、蓋:196×196×10荷姿ヘッダー付化粧箱入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094843955450
オープン
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする