アーテック[学校教材・教育玩具]
ねんどでつくる アクアランタン
キャッチコピー:海をテーマにした工作に最適!
商品説明:各作例の4面写真入りで作りやすい!
セット内容
ATねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1
材質
樹脂中空体、パルプ、PVC
寸法(mm)
ほんわかライト:51×53×58、ATねんどミニパック:約80×60×20
荷姿
ヘッダー付袋入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948448
58417
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった