曜日別特売

蓄光ねんどでつくる 光るおばけランタン

蓄光ねんどでつくる 光るおばけランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんどでつくる 光るおばけランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんどでつくる 光るおばけランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんどでつくる 光るおばけランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんどでつくる 光るおばけランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんどでつくる 光るおばけランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんどでつくる 光るおばけランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:暗闇で光るおばけのランタンづくり!
商品説明:暗闇で光る蓄光ねんどで不思議なランタンがつくれるキット 各作例の作り方付 7色の光がゆっくり変化するライト付!

セット内容ほんわかライト×1、ATねんど白セット用20g×1、蓄光ねんど抗ウイルス25g×1、工作ボンド10g×1材質樹脂中空体、パルプ、PVC寸法(mm)ほんわかライト:51×53×58荷姿ヘッダー付袋入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094845758344
オープン
400
440(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする