アーテック[学校教材・教育玩具]
BIGガチャマシンクラフトキット ダイナソー
キャッチコピー:お家でガチャを楽しもう!
商品説明:ガチャマシンを組み立てて、お家でガチャを楽しもう!カプセル4つと恐竜フィギュア4種付き!Φ65mmのカプセル推奨
セット内容
ペーパークラフトパーツ×8、プラ板×1、カプセル×4、恐竜フィギュア×4(8種から取り混ぜ)、両面テープ×2
材質
紙、PVC
寸法(mm)
250×300×80
荷姿
袋入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948220
58358
オープン
¥
1,282
¥
1,410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください