アーテック[学校教材・教育玩具]
ねんどでつくる!はさまるアニマル~鳥~
キャッチコピー:ミニチュアのアニマルスイーツが作れる!
商品説明:ねんどでスイーツにはさまるかわいいアニマルをつくろう!
セット内容
焼き色パウダー×1、カプセルΦ45mm下パーツ×1、ATねんど白セット用20g×1
材質
粘土、PE
寸法(mm)
完成サイズ:約37×35×21
荷姿
ヘッダー付化粧箱入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948387
58400
オープン
¥
564
¥
620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください