アーテック[学校教材・教育玩具]
光る!流星泡ボムキット
キャッチコピー:暗闇で光る!不思議な流星泡ボムをつくろう
商品説明:暗闇で光る不思議な泡ボムがつくれるキット 光る粉付 星型のラメ付
セット内容
重曹50gブルー×1、重曹50gイエロー×1、クエン酸75g×1、カプセルΦ45mm上パーツ×1、カプセルΦ45mm下パーツ(色取り混ぜ)×1、スポイト2mL×1、蓄光紛約3g×1、ホログラムグリッター星ゴールド0.5g×1
材質
クエン酸、重曹
寸法(mm)
完成サイズ:約40×40×40
荷姿
ヘッダー付化粧箱入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948317
58410
オープン
¥
682
¥
750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください