アーテック[学校教材・教育玩具]
木製エレベーター式コースタークラフトキット
キャッチコピー:自分で組立!エレベーター式コースター!
商品説明:ハンドルをまわすと鉄球がエレベーターを昇ってコースターを転がる!
セット内容
本体×1、表面シール×1、裏面シール×1
材質
シナベニヤ、鉄
寸法(mm)
140×90×130
荷姿
化粧箱入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948159
58445
オープン
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった