アーテック[学校教材・教育玩具]
UVレジンクラフトキット 海レジン シリコン型付
キャッチコピー:球体の海レジンが作れる!
商品説明:海レジンが作れる!
セット内容
白砂30g×1、薬さじ×1、簡易パレット×1、ビニール手袋片手×2、UVレジンクリア25g×1、和紙染め絵具容器入4cc青×1、和紙染め絵具容器入4cc黄×1、ボールチェーン×2、ラメ粉グリッターブルー0.5g×1、チャック付ポリ袋×1、サンドペーパー×1、UVレジン波型シリコンモールド丸型&正方形セット×1
材質
レジン、シリコン、PP
寸法(mm)
完成サイズ:正方形:30×30×10、円形:Φ32
荷姿
ヘッダー付袋入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948335
55403
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください